オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム
~揺れるたびに感じるラグジュアリーな輝き~
最高級オーストリア製クリスタル採用
チェーンをお好みの長さに調整が可能。 リバーシブルデザイン採用
マグネット開閉により簡単に香料交換が可能。 裏面は、香りが広がりやすいスリット構造
- 用途
- 車の芳香剤に・ミラーのアクセサリーに・バッグのチャームに
- 長さ(mm)
- (チェーン部分)約90
- 質量(g)
- 約23
- 本体寸法(mm)
- (Φ×厚さ)約43×22
- 内容量
- 1個
注意
※注意本製品は香料は付属しておりません。オートモーティブ フレグランス タブレットリング型香料を、別途お買い求めください。全11種類を絞り込む
色
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ































![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)