床職人KU928C-Xアプリパック

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(600mL) 注文コード 09992001 品番 4466
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。

用途
木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.9kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09992001
2023-08-18
用途:
無垢フローリングの接着に

DYIでフローリング貼りに挑戦しました。レビューを読んでこの商品を選びました。
問題無く使用出来仕上がりも満足です。隙間の充填効果も有る感じで無垢材に使いやすいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09992001
2023-08-11
用途:
フロアタイルの接着
株式会社パリミキ 様 (卸売・小売業)

フロアタイルの接着において、ムラなく接着する事が出来て仕上がりもきれいにできます。

対象商品:
09992001
2021-10-04
用途:
床の軋み修理
製造業

フローリングの補修に裏から補強するために使用しました。専用品の為、耐久性が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09992001
2021-05-14
用途:
リフォーム工事に

ウレタンボンドと言えばこれ定番。しっかりくっついてくれます。★

1人が参考にしています
2021-06-07
用途:
天井、はめ板施工時に
運輸・通信業

室内天井のはめ板施工の際に使用致しました。
ウレタン系のボンドなので硬化後に、はめ板が収縮しても柔軟に対応してくると思います。
化粧面にボンドが付着し乾燥すると黒くシミになるので注意して施工しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09992001
2021-02-14
用途:
建築工事
有限会社Plan net 様

床はりと床構造用合板張りに使用してます。在庫が数多いので有難いです。

対象商品:
09992001
2020-03-10
用途:
フローリングの張り替え
飲食業

ノズル接合部が破れやすい。使い切る時に絞り易いと最後まで無駄なく使える。

対象商品:
09992001
2019-05-21
用途:
フロ−リング等の接地
建設業・工事業

以前から使用していますが、一番施工しやすい商品と思います。
価格も手ごろだと思います。ガンに入れて使う商品は手間がかかるので、避けています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする