ボンドMPX-1

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 09992455 品番 57878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。

用途
ボンド TM工法用接着剤。
衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。
熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 トラスコ品番374-8341 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40〜90 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09992455
2020-01-28
用途:
木部の穴埋め
株式会社セルノ 様

穴埋め後にビスも効いて目的を達成できました。
小分けタイプがあればさらに使いやすくなります。

対象商品:
09992455
2017-11-11
用途:
建材パネル貼付作業

商品に関してはこれ以外ない使い勝手です。今回急に必要となったのでこちらで購入しましたが、ケース梱包単位を考え10本で注文したのにバラで届いたのは残念でした。価格に関してもホームセンターより割高でした。

2人が参考にしています
対象商品:
09992455
2014-03-05
用途:
ボードの接着

接着力はメーカー品で問題なし。ホームセンターより安いのがいいが、まとめ買いでもっと安くなればいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09992455
2017-09-15
用途:
スチール板壁貼り
彩工芸 様 (建設業・工事業)

固まる時間が速く作業がはかどる。
金額がもうちょっと安くなればいいのですが。

1人が参考にしています
2015-02-12
用途:
タイルの接着

接着力、仕上がりに問題ありませんでした。価格も満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする