三ツ星ベルト
タイミングベルト L150形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
1143.00
1143.00
1143.00
314.33
342.90
381.00
419.10
438.15
457.20
476.25
533.40
552.45
571.50
590.55
609.60
647.70
676.28
685.80
704.85
723.90
762.00
800.10
809.63
819.15
847.73
857.25
876.30
914.40
933.45
952.50
971.55
990.60
1000.13
1009.65
1066.80
1085.85
1104.90
1152.53
1219.20
1295.40
1333.50
1371.60
1390.65
1476.38
1524.00
1600.20
1657.35
1676.40
1771.65
1857.37
2371.72
2981.33
3209.93
歯数
120
120
120
33
36
40
44
46
48
50
56
58
60
62
64
68
71
72
74
76
80
84
85
86
89
90
92
96
98
100
102
104
105
106
112
114
116
121
128
136
140
144
146
155
160
168
174
176
186
195
249
313
337
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09999001
品番
450L150
参考基準価格(税別)
¥17,130
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途
一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
38.1
歯数
120
歯ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
1143.00
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
45
ベルト呼び幅
150
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
3.61
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36