H/DISC 180 PUR フッキットパープルプラスディスク 3M(スリーエム) 10004197

H/DISC 180 PUR フッキットパープルプラスディスク 3M(スリーエム) 10004197 H/DISC 180 PUR フッキットパープルプラスディスク 3M(スリーエム) 10004197

フッキットパープルプラスディスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード10004197 品番H/DISC 180 PUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチタイプの研磨ディスクで、切削性・耐久性に優れています。

外径(Φmm)125 粒度180 砥材セラミック粒子 基材クラフト紙Cwt 用途パッドはワンタッチシングルパッド5411を使用し、足つけ・目消し工程にはワンタッチ中間ソフトパッド5599を併用してください。 トラスコ品番338-3873 種別マジック式 形状ディスクタイプ(穴なし)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10004197 H/DISC 180 PUR 60390767 H/DISC 180 BLU フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム) フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム) 1箱(100枚) 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10004224
2015-02-15
用途:
アルミホイールの補修
トータルリペア49サイトウ 様

特に問題なく使ってます。もう少し安くなると良いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする