3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マジックディスク・サンディングペーパー
3M(スリーエム)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
フッキットパープルプラスディスク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
10004215
品番
H/DISC 320 PUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチタイプの研磨ディスクで、切削性・耐久性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マジックディスク
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
外径(Φmm)
125
粒度
320
砥材
酸化アルミニウム
基材
クラフト紙Cwt
用途
パッドはワンタッチシングルパッド5411を使用し、足つけ・目消し工程にはワンタッチ中間ソフトパッド5599を併用してください。
トラスコ品番
338-3890
種別
マジック式
形状
ディスクタイプ(穴なし)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10004215
H/DISC 320 PUR
60390785
H/DISC 320 BLU
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)
1箱(100枚)
¥
5,898
税込
¥
6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です