高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
高速用A-TYPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10004766
品番
305×4.5×25.4
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転に耐えうる商品です。
用途
鉄・鋼・鋳物・ステンレス
エンジン金属用
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25.4
粒度
24
砥材
A
仕様
3枚補強
硬度
Q
主要切断材料
鉄・鋼・鋳物・ステンレス
最高使用周速度(m/s)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応