切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)125 注文コード10004827 品番RSG125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.4 粒度46 砥材AX 用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 仕様両面補強 質量(g)50 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 シリーズ雷鳥 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 補強ネット2枚入 主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10004827 RSG125 77470076 RSG125 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥) 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥) 1個(5枚) 2,898 税込3,188 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10004863
2020-11-23
用途:
ステンレス材の切断
ライズ 様 (建設業・工事業)

薄刃なので切れ込みが良いと思います。
切断スピードも大変速く多少電圧が低くても切れます。
(20M電工ドラム*3)
薄刃なのでサイドの腰が無い。

対象商品:
10004836
2019-02-04
用途:
廃材処理
その他業種

廃材を処理するときに使用しています。切れ味が良いほうだと思います。

対象商品:
10004863
2018-02-12
用途:
難削材の切断
株式会社大西機械 様

いろんな切断砥石を試しましたが、人に教えたくないほど良く切れます。
普通切断の時は手が痺れますが、食いつきがよく適当に砥石がちびるので手が痺れません。値段は若干高めですが使う価値は有ります。

対象商品:
10004863
2017-12-27
用途:
アングル材の切断
近藤産機サービス 様

金の卵に付属のスペーサーを使用しないと取り付けできませんでした。
若干ぶれがあり、金の卵ほどは切れ味良くない。

対象商品:
10004845
2016-06-22
用途:
切断、研磨作業

安くてよく切れる。大満足です。

対象商品:
10004836
2015-07-16
用途:
鉄板切断

切れもよく快く使っています

対象商品:
10004872
2014-07-25
用途:
鋼材の切断です。

大型鋼材にもスムーズに切れ切断機への無理な負荷もなく良い製品です。

対象商品:
10004863
2014-03-27
用途:
鉄類やステンなどの切断
プロテクト2000サービス 様

今までの使用してました物とはまるで 違いとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする