軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 10019992 品番 B-14
参考基準価格(税別)¥3,662 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)350 電流範囲(A)55〜90(下向)、45〜75(立向、上向) 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次パッケージデザインが変更となります。
※外装、内装の寸法および性能、品質は従来品から変更はありません。
※購入の際はご了承の程、お願い致します。
※過大電流の使用は、X線性能を低下させるほか、スパッタが増加する、アンダカットが発生する、スラグのかぶりが悪くなるなど作業性劣化の原因となりますので、適正電流範囲を守ってください。
過度に吸湿しますと、作業性の劣化のほか、ピットが発生することがありますので、70〜100度で30〜60分の乾燥を行ってください。
長時間の乾燥および高温での乾燥は、見掛け上変質していなくても、溶込みが減少したり、X線性能の低下・棒焼けの原因となりますので避けてください。
中、厚板の溶接に際しては、適切な予熱・パス間温度を採用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07246994
2020-03-03
用途:
溶接加工
自動車・二輪車・自転車関連業

使用する溶接機にもよるが溶け込みが良いし、仕上がりも美しい。初心者向けではないと思う。蔵人向けだが信頼のある溶接ができる。スラグはシゼルで奇麗に剥がせます、低水素系より簡単。当たり前ではあるが、試しに100vでしてみたが、溶接機の能力が足りないので、2.6でも良好なピートは立てられなかった。プロ向けの高品質溶接が必要な方へおすすめです。

対象商品:
10020001
2020-04-23
用途:
機械メンテ時
建設業・工事業

納期が速いので選びました。5kg単位で買えるので まぁ良しです。

対象商品:
10020001
2020-04-17
用途:
金属の溶接
株式会社パートナー 様

翌日に届いたので助かりました。
価格も手ごろでした。

1人が参考にしています
対象商品:
10020001
2016-09-29
用途:
プレ-トの点付け溶接
株式会社横河ブリッジ 様

強度も有り、値段もそこそこで使い安さもよく抜群です。

対象商品:
10020001
2016-05-13
用途:
溶接作業
有限会社八重電装 様

溶接しやすいです。 次回も購入したいと思います。

対象商品:
07246994
2014-09-25
用途:
鉄骨建物の加工や現場での施工時につかいます。

神戸製鋼の溶棒は、各販売店で広く扱われているため、安心して使用しています。
溶接時の作業性ではイルミナイト系と変わりないほど扱いやすくスラグの剥離もスムーズで、作業性と溶接強度を両立している溶棒だと思います。

対象商品:
10020001
2016-02-25
用途:
溶接作業
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できる

対象商品:
10020017
2014-12-18
用途:
船舶の修理作業

常時使用するものなので、安く仕入れられて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする