曜日別特売
DD12-S1 防じんマスク DD12-S1 重松製作所 10023501

 

DD12-S1 防じんマスク DD12-S1 重松製作所 10023501
DD12-S1 防じんマスク DD12-S1 重松製作所 10023501

防じんマスク DD12-S1

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10枚)
注文コード
10023501
品番
DD12-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インナーフレームと接顔布で密着性抜群。
半分に折りたたんでポケットにスッポリ入るので収納に便利。

用途
粉じん作業に。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
形
折畳可
質量(g)
22以下
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
規格
DS1
吸気抵抗(Pa)
30以下(実測平均値:24)
粒子捕集効率(%)
90.0以上(実測平均値:96.8)
国家検定合格番号
TM200
使用限度時間(h)
37
排気抵抗(Pa)
30以下(実測平均値:24)
ひもタイプ
お面式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10023501DD12-S170365935DD11-S2-5DD12-S1 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所 70365935使い捨て防じんマスク DD11-S2-5重松製作所1箱(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10023501
2017-01-20
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

注文を入れても、いつも欠品中で、いつ入るか分からず、困っています。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/682/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする