SPM5-105-10 スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン) 10031542

スーパーマムシ105

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 厚さ(mm)1.0 注文コード10031542 品番SPM5-105-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は厚さなど10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・金属用切断砥石
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)

粒度46 砥材P(アルミナ系多結晶プレミナ砥粒) 硬度P 質量(g)24 刃厚(mm)1.0 用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 仕様両面補強 トラスコ品番828-8315 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10031542 SPM5-105-10 08142075 SPM-105-10 スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン) スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン) 1箱(10枚) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10031542
2018-03-16
用途:
ステンレス板金、パイプ等を充電電動機で切断をしました。
三ツ森厨房メンテナンス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今回、試しに購入しましたが切れ味も良く、摩耗も少ない感じを受けました。

対象商品:
08142075
2015-10-26
用途:
サッシの切断等
有限会社備前アルミ建材 様 (建設業・工事業)

最初に使ってから気に入ってリピしています

対象商品:
08142075
2013-10-09
用途:
キーストンプレート切断
個人のお客様

切断スピードが速い

対象商品:
08142075
2013-04-18
用途:
配管の切断及び鉄筋の切断
吉田工業 様 (建設業・工事業)

切れ味がよくスムーズに部材を切断することができ、継続して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする