SDカッター8X

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10044657 品番 SD-RX5
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。

用途
コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
外径(Φmm)125 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)22.0 トラスコ品番335-7716 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 チップ幅(mm)8.0 付属リング穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
御影石切断
島岡タイル店 様 (建設業・工事業)

20mmの御影石を切断する際に、破断面が綺麗に仕上がり、コバの飛びが少なく
納得のいく切断クオリティーです

対象商品:
34854285
2024-03-29
用途:
ハツリ前のカッター入れ
アスリートテック 様 (建設業・工事業)

切れ味、耐久性共に満足です。改善点は特に思い当たりません。

対象商品:
10044657
2023-03-04
用途:
縁石のコンクリートブロックカット
卸売・小売業

持ちが良く万能性が高いので、作業効率がとても良い。作業ごとに刃を取り換えずスムーズに行えるの助かります。

対象商品:
34854285
2020-09-04
用途:
縁石カット
卸売・小売業

以前使っていたシリーズが廃盤の為購入。良い商品ですが、切込みが入っている商品の方が早く仕上がると思います。次回はそちらを試してみます。

対象商品:
34854294
2016-08-15
用途:
フリーアクセスフロアーの床板加工
建設業・工事業

近頃床板も色々の材質が使用されていて事務所内の床がコンクリート床から300mmほどかさ上げするのにフリーアクセスが使用されますがその床板の材質が色々で鉄板の中にコンクリートガ圧入されていてコンクリートと鉄板を同時にカットしていきます。非常にタフで長持ちする

対象商品:
10044641
2014-11-24
用途:
鉄筋入りコンクリートの切断
株式会社北海技研工業 様

特に問題点は無い

対象商品:
10044641
2014-03-04
用途:
コンクリート切断

早急に欲しかったのでとても助かりました。信頼できます。

対象商品:
10044641
2013-08-30
用途:
コンクリートの切断
株式会社NDC 様

いつも使っているので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする