SC-6 シャープカット 三京ダイヤモンド工業 10044684

シャープカット

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)150
内容量1枚注文コード10044684品番SC-6
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

用途タイル切断外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)22.0適合材タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10044666
2022-12-15
用途: タイルへの穴あけのため使用しました

タイルが楽に切断できました、絶断面もきれいで使いやすいです

対象商品 : 10044666
2014-07-14
用途: 玄武石タイルの切断

一般的な100mmは、多くの選択種がありますが、80mm品には、多くはありません。その中で、三京ダイヤモンドのカッターを選択、使用してみました。 結果は、良好でした。
但し、今回の切断作業は、個人的なDIYの為、継続購入の必要はありません。
タイルを含めた多目的切断に、とても良い製品です。

対象商品 : 10044684
2013-12-01
用途: タイル カット

タイルのカットに 金属用を使用してひどい目に会った(無知にもほどがある)・・・やはり専用カッターは違いますね、綺麗にカット出来ました 満足!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする