LSR-AC12 ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業 10044946

ジャパン玄人

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)305
内容量1枚注文コード10044946品番LSR-AC12
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

道路カッター専用ブレード
レーザータイプ
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途
アスファルト・コンクリート兼用
埋設管切断作業・舗装道路切断作業
外径(Φmm)305刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10044946
2016-03-15
用途: 舗装切断
個人のお客様

道路の舗装カッタ-切れ具合は普通。耐久性はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 10044946
2015-07-01
用途: 水道管布設に伴う舗装切断
有限会社吉本工務店建設業・工事業

いくらで買ったでしょう?と仲間に聞くと、皆、3万円ぐらいと答えます。
(10%OFF時に購入したので)1万2千円と言うと、皆、びっくりするので
その顔を見るのが楽しかったです。

対象商品 : 10044946
2016-03-01
用途: アスファルトカット
建設業・工事業

特に問題なく使わせていただきました。

対象商品 : 10044955
2015-07-31
用途: アスファルト道路の切断
有限会社山内企画工業建設業・工事業

長持ちするのかもしれないですが
もう少し切れ味が良いほうがいいと
思います。

対象商品 : 10044946
2013-10-07
用途: 解体工事
株式会社エコライン

値段が手頃で使いやすい

対象商品 : 10044946
2013-03-07
用途: 舗装工事(アスファルトカッター)
沢部産業有限会社

通常料金よりも大変安く購入できました!

1が参考にしています
対象商品 : 10044955
2009-11-05
用途: 道路工事での舗装切断作業
株式会社クロダ

いい感じです。もう少し安くなれば他社商品と区別できますが・・・。

対象商品 : 10044946
2009-11-05
用途: 舗装切断作業
株式会社クロダ

いいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする