SEプロテクト MarkU

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10045743 品番 SE-F6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。
大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。

外径(Φmm)150 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)22.0 用途コンクリート、ブロック切断 仕様乾式 適合材コンクリート、ブロック チップ幅(mm)6.0 ダイヤ層厚さ(mm)2.2 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10045743
2021-02-09
用途:
ブロック切断
建設業・工事業

お届けが早い点が気に入ってます。
今後もずーっとリピート注文します。

対象商品:
10045752
2017-12-28
用途:
コンクリート切断
かじや鉄工建設 様

既存仕様のメーカー品よりもしますダイヤモンドが長持ちがします。

対象商品:
10045725
2015-07-30
用途:
コンクリートの切断、削り等に使用

抵抗なく刃が入っていく感じ。
いい気分でした。

対象商品:
10045734
2014-08-05
用途:
アスファルトの切断
須藤電設有限会社 様 (建設業・工事業)

乾式ではこの商品が比較的費用対効果がある商品と思って使ています。

対象商品:
10045752
2013-06-15
用途:
コンクリート製品の切断等に使用
株式会社 飯沼組 様

今回で二度目の購入ですが、前回購入した際に価格・切れ味等が大変良かったので、再度購入を致しました。
また、イナズマLJも購入をしてAS舗装やCO舗装等の切断等に大変役立っております。

対象商品:
10045752
2013-02-05
用途:
コンクリ−ト解体時(狭い場所)に、カッタ−目を入れるとき及びコンクリ−ト二次製品カット
晃和工器株式会社 様

切れ味を重視しますと、刃の減り具合が早くかんじます。切断時にコンクリ−ト粉の出が、他社製品より良いと思います。

対象商品:
10045752
2016-02-27
用途:
土木コンクリート切断

古い無筋con構造物の補修工事に使用してます。
実績として、切れ味良いのは延長2m深さ5cm切断まで、4mまで切断して刃は減ってないが全く切れなくなり終了です。
安いので使用してますが、切れなくなるのが早いです。良い刃がないか試行錯誤してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする