SDプロテクトマークU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10045786 品番SD-F12-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドカッターの世界標準品。
作業性・耐久性をさらに極めた逸品。
「高性能」を求めるお客様に。
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。
大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
直進切りの高性能を追求!

外径(Φmm)305 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)22.0 用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断 チップ幅(mm)8.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10045786 SD-F12-22 32860326 SD-F12 SDプロテクトマークU 三京ダイヤモンド工業 SDプロテクトマークU 三京ダイヤモンド工業 1枚 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08062485
2010-01-07
用途:
コンクリートの切断
建設業・工事業

切れ味もよく、長持ちする。他のどこよりもモノタロウが安かったです!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする