三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
塩ビカットネジ込み一発
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10046075
品番
PEB-N4
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付
切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
M10
用途
塩ビパイプ切断用
仕様
乾式
トラスコ品番
301-6137
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
15