高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10059987
品番
さくら-165KT
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
外径(Φmm)
165
刃数
40
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
鉄・ステンレス
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
仕様
FT-165 切断機専用
トラスコ品番
405-7180
厚さ(mm)
1.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
回転速度(min
-1
[r.p.m])
8500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※石材・コンクリート・タイル・セメント系サイディングは切断できません。