画像準備中

ミニチュア玉軸受 ZZ(標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10073506 品番SS6901HZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 幅B(mm)6 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)3.175 JIS等級0 シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304) シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする