アサヒペン
油性木工用着色ニス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ライトオーク
ライトオーク
メープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(300mL)
注文コード
10084365
品番
ライトオーク
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途
木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
色
ライトオーク
種類
1液型ウレタン樹脂塗料
乾燥時間(時間)
(夏期)1~2、(冬期)3~6
使用後の手入方法
塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久、つやだし
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
注意
※塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液(5~10%以内)でうすめて下さい。