メープル 油性木工用着色ニス アサヒペン 10084374

メープル 油性木工用着色ニス アサヒペン 10084374
メープル 油性木工用着色ニス アサヒペン 10084374
メープル 油性木工用着色ニス アサヒペン 10084374

油性木工用着色ニス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
メープル
内容量1缶(300mL)注文コード10084374品番メープル
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。

用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。メープル種類1液型ウレタン樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)主な用途危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液(5~10%以内)でうすめて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする