スカイカット(木工用チップソー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10091295 品番 80× 30P
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
木工用
一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、
プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。
外径(Φmm)80 刃数(p)30 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材木工 使用電動機各種マルノコ アズワン品番64-9667-19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10091295
2016-03-15
用途:
塩ビ板のカット
Anchor 様

ずっと探していたものが見つかって、本当に助かりました。
良い買い物ができて、非常に良かったです。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
10091295
2016-06-05
用途:
日曜大工用

切れ味はマキタ純正よりも良い、もう少し薄刃ならなあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする