ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカット(木工用チップソー)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10091304
品番
100× 30P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
木工用
一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、
プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。
外径(Φmm)
100
刃数(p)
30
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工
使用電動機
各種マルノコ
アズワン品番
64-9667-20