ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカット(木工用チップソー)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10091313
品番
110× 30P
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
木工用
一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、
プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。
外径(Φmm)
110
刃数(p)
30
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工
使用電動機
各種マルノコ
アズワン品番
64-9667-21