※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数(p)
48
注文コード
10091882
品番
190× 48P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
190
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
48
用途
6型・7型マルノコ用
使用電動機
6型マルノコ・7型マルノコ
アズワン品番
64-9666-76
刃型
両側面研磨仕上