※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10091907
品番
190× 72P
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
190
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
72
用途
6型・7型マルノコ用
使用電動機
6型マルノコ・7型マルノコ
アズワン品番
64-9666-82
刃型
両側面研磨仕上