ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
コンパネ用チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10091916
品番
255× 80P
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
コンパネ用
コンパネ材のテープル丸ノコ切断に。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
80
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
適合材
コンパネ