PC-160 スカイカット プラスチック用チップソー ハウスビーエム 10091925

スカイカット プラスチック用チップソー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)160
内容量1枚注文コード10091925品番PC-160
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途
プラスチック用。
プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
外径(Φmm)160刃数(p)60内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10091925
2017-07-31
用途: アクリル切断用に購入しました。
有限会社阿波銘木

5㎜程度のキャスト板切断に購入してみましたが、木工用のチップソーと切り口がほとんど変わらず、結局ペーパーで簡単な処理は必要でした。要らなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10091934
2017-04-17
用途: 配線ダクトの切断に使用しました。
西村電機工業株式会社

配線ダクトの切断に使用しました。プラスチック用なので、うまく切断できませんでした。失敗しました。

対象商品 : 10091934
2015-01-13
用途: プラスチック切欠き

問題なく加工しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする