※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーハイレグ2000

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10092162 品番 100×20P
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用

外径(Φmm)100 内径(Φmm)20 刃厚(mm)2.0 刃数(p)20 用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。 適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等 使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ アズワン品番64-9666-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10092187
2025-05-25
用途:
外壁工事
建設業・工事業

切れ味がよく 長持ち感がある リーズナブルでありがたい

対象商品:
10092187
2019-02-13
用途:
ボード切断時
建設業・工事業

凄く切れ味が良くて、切れ味が長続きするので
毎回この刃を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする