ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スーパーハイレグ2000
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10092187
品番
125×22P
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2.0
刃数(p)
22
用途
窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
適合材
窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機
防じんカッター、集じんマルノコ
アズワン品番
64-9666-17