ユニバースチタンチップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10092476 品番 UST-125
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。

用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
仕様
チタンコーティングとは?
チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンブレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。
コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。
外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.85 刃数(p)28 適合材ステンレス 使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする