スーパーオールマイティチップソー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10102556 品番 SPT-YSD-165SOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。

外径(mm)165 刃数(p)55 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.5 適合材木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管など 用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに 適合機種電動マルノコ 切削幅(mm)(刃厚)1.5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 スリット
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。

商品説明動画

スーパーオールマイティー 多種材切断 チップソー
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10102547
2026-01-28
用途:
鉄鋼材の加工です。
小長井内装 様 (建設業・工事業)

軽鉄材から鉄鋼材迄幅広く使用出来ますので使い勝手がとても良いです

対象商品:
10102565
2023-04-29
用途:
マキタの丸鋸に使用
株式会社川名工務店 様

マキタの丸鋸に使用して、古材を切断して風呂の薪づくりをします。古材のため
時々釘等の金物が当たる場合がありますが、切断等して廃材を切断し資材を
加工してよく働きます。

1人が参考にしています
対象商品:
10102556
2022-10-13
用途:
切断
サービス業

まだ使用してはいませんが,静音で切れ味が良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10102556
2020-05-03
用途:
木、樹脂工事
トーケイ 様

普段使用したみて長持ちするみたい。もうなんまいかは、とかっている。

対象商品:
10102531
2019-12-12
用途:
切断作業に
建設業・工事業

オールマイティに色んな物の切断に使ってます。
刃を変えなくてすむので、重宝します。

対象商品:
10102556
2020-07-11
用途:
スライド丸のこにてアルミの切断

スライド丸のこにてアルミの切断に使用している。よく切れる。

対象商品:
10102531
2019-04-12
用途:
各種材料切断
建設業・工事業

軽鉄、コンパネ、垂木、エンビ管テナント工事に必要な材料の切断はこの一枚で足りてしまう便利な刃です。

対象商品:
10102531
2017-11-03
用途:
ボード、合板、アルミの手すりやトタンのカットなどに
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

切れ味も落ちにくく、バリもこの手のものとしては少ないので満足しています。
スライド用の216mmのものも取り扱いして欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする