木工用チップソー 義経

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10102696 品番 MAT-TY-165CS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。

外径(mm)165 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)52 用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに 適合機種電動マルノコ 切削幅(mm)(刃厚)1.6 適合材木工 スリット
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。

商品説明動画

義経 木工用チップソー
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10102696
2017-04-22
用途:
コンパネ切断

この価格でこの品質であれば十分で満足できる製品です。

対象商品:
10102705
2015-11-04
用途:
仕事

良いです

対象商品:
10102696
2014-04-13
用途:
仕上げ加工の時に新品のを使い大変助かり買い置きしています。
小岩工業 様

お気に入りにしています。

3人が参考にしています
対象商品:
10102687
2013-11-18
用途:
現場作業
北斗アルミ工業 様

よく切れます。
5枚、10枚でもっとお安くなれば。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする