MAT-SR-165 木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD 10102775

MAT-SR-165 木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD 10102775
MAT-SR-165 木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD 10102775

木工用チップソー 静龍拳

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)165
内容量1枚注文コード10102775品番MAT-SR-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。
振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに外径(mm)165穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)60適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工スリット
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。

商品説明動画

静龍拳 木工用チップソー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10102766
2021-12-06
用途: 竹細工
製造業

届いてすぐに使ってみましたしたが、切断時の「音が静か」「切れ味も最高」
でした。安価なのでとても満足しています。

対象商品 : 10102775
2021-12-17
用途: 切削用
製造業

毎度ながらコスパ最強!いつも有難く重宝しております!!

対象商品 : 10102766
2021-01-26
用途: 杉の厚板切断するのに使用した

切れ味は今まで使ったモノよりは小口の仕上がりが良かったです又お願い致します。

対象商品 : 10102784
2017-12-15
用途: フロアー材の加工など。。。
Kクラフト

リフォームなどで。床、壁の、開口の時。。。。どうしても
ビスやら、フィニッシュの場所に当たってしまいます
こんな時、切れ味が悪いと、、表面の仕上げ材を痛めたりするんで。。。フィニッシュの釘を 物ともせず 綺麗に切れると
仕上げも綺麗になるんで。。。
スパーっと火花などでない。。超硬ですとありがたいです
切れ味は。。まあまあかな。。
薄型の刃ですと。。。使い安いかも。。
側面に、フッ素、シリコンなどの、塗布があると
噛まないので、滑りが良いかもね
よく 現場では、CRCなど 吹き付けて使用します。。。

1が参考にしています
対象商品 : 10102766
2015-06-26
用途: 木材切断
建設業・工事業

一発目はスルスルと気持ちよく切れました。
使用期間が短いので持ちは分かりません。長切れすれば最高です。

対象商品 : 10102784
2012-06-27
用途: 木工製品、切断

切れ味もまあまあ、値段も安いので、OK。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする