京セラ
チップ RPMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
10151181
品番
RPMT1204M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
円形
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。