画像準備中

チップ SNGX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10152055 品番SNGX120708T02025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする