京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10156456
品番
TKF16L200-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法S(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
5
勝手
左勝手
ブレーカ
ブレーカなし
寸法W1(mm)
4
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0
寸法CW(mm)
1.5(-0.03〜+0.03)
寸法PSIRR(°)
16
寸法CUTDIA(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。