京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10173545
品番
TKF12L250-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法H(mm)
8.7
寸法S(mm)
3
寸法B(mm)
4
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
2.5(-0.03〜+0.03)
勝手
-
寸法d(Φmm)
5
寸法h(mm)
8.3
ブレーカ
-
寸法rε(mm)
0.1(-0.05〜0)
チップサイズ
-
コーナー数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。