画像準備中

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10173581 品番TKF12R250-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はトラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法H(mm)8.7 寸法S(mm)3 寸法B(mm)4 寸法T(mm)3 寸法W(mm)2.5(-0.03〜+0.03) 勝手右勝手 寸法d(Φmm)5 寸法h(mm)8.3 ブレーカブレーカなし 寸法rε(mm)0.1(-0.05〜0) チップサイズ12 コーナー数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする