京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
CR9025
注文コード
10178847
品番
GMM5020-040MW CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
材質・トラスコ品番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CR9025
仕様
CVDコーティング
種別
多機能・突切り溝入れ用チップ
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
寸法R(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10178847
GMM5020-040MW CR9025
39331503
GMM5020-040MW CR9025
チップ GMM
京セラ
1セット(10個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました