京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
CR9025
トラスコ品番
340-2894
注文コード
10178865
品番
GMM5020-250VR CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
材質・トラスコ品番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CR9025
仕様
CVDコーティング
トラスコ品番
340-2894
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
寸法R(mm)
2.5
コーナー半径(mm)
2.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。