京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10178987
品番
GMM5020-080V PR930
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
652-4150
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
寸法R(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。