京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10179093
品番
GMM6020-040MW TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
仕様
サーメット
トラスコ品番
641-8651
種別
多機能・突切り溝入れ用チップ
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
寸法R(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10179093
GMM6020-040MW TN90
10755377
GDM6020N-040GM TN90
溝入れ用チップ TN90 サーメット
京セラ
1セット(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です