京セラ
チップ RPMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10179565
品番
RPMT1204M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
円形
仕様
PVDコーティング
種別
ミーリングチップ
材質
PR905
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
寸法A(mm)
12
切刃長さ(mm)
12
内接円直径(Φmm)
12
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。