京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10191894
品番
GMN3 KPD001
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
644-1904
種別
溝入れ用
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
30
寸法R(mm)
0.2
切削領域
外径深溝入れ用
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
穴なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。