京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10191912
品番
GMN5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
種別
溝入れ用
逃げ角(度)
30
寸法R(mm)
0.2
切削領域
外径深溝入れ用
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。