京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10191921
品番
TKF12R150-NB KPD001
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
641-8716
種別
溝入れ用
形状
その他
厚さ(mm)
3
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.1
コーナー半径(mm)
0.08
穴の有無
穴なし
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。