画像準備中

チップ JCGT-MR-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10215947 品番JCGT030102MR-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1025 仕様PVDコーティング 種別ポジ 形状ひし形70° 厚さ(mm)1.59 寸法A(mm)3.5 寸法T(mm)1.4 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)1.9 寸法R(mm)0.2 切削領域仕上げ コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする