小倉クラッチ
AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トルク(N・m)
1
1
0.25
2
4
0.5
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10216054
品番
AMU10C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
トラスコ品番
722-0693
軸径(Φmm)
8
質量(kg)
0.89
容量(W)
6
トルク(N・m)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません