AMU40C AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ 10216088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トルク(N・m)4
内容量1個注文コード10216088品番AMU40C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥107,260販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。

用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機トラスコ品番722-0723軸径(Φmm)12質量(kg)2.08容量(W)9トルク(N・m)4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする